INDEXA - LED-Ersatz-Kit zum Austausch des LED Boards bei der ACL10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27323
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162273236
Sonepar Artikelnummer
120641602
Hersteller Artikelnummer
27323
Hersteller Typ
ACL10 LED-KIT
Hersteller Artikel Nr.:
27323
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
55 mm
Breite:
24 mm
Höhe/Tiefe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg


