INDEXA - LED-Nachtlicht 230V mit Eurostecker für die Steckdose, weiß, Orientierungslicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33214
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162332148
Sonepar Artikelnummer
120994060
Hersteller Artikelnummer
33214
Hersteller Typ
NL04
Hersteller Artikel Nr.:
33214
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
0.8 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart:
AC
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.060 kg


