Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Lithium-Batterie 3,0 V CR17450 / CR8L 2300mAh

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Lithium-Batterie 3,0 V CR17450 / CR8L 2300mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32038

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 2800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162320381

Sonepar Artikelnummer

120994063

Hersteller Artikelnummer

32038

Hersteller Typ

CR17450

Hersteller Artikel Nr.:

32038

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

2800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Höhe inkl. Pole:

45 mm

Durchmesser:

17 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

22 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.022 kg

Lithium-Batterie, 3V / 2300mAh (Li-MnO2) CR17450 / CR8L, für RA360F. Gewicht: 22g, Abmessungen: D 17 x 45mm. Bestelleinheit =1 Stk. (lose).