Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Lithium-Batterie, 3,0 V (CR2354) Abmessungen: D 23 x 5,4 mm.

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Lithium-Batterie, 3,0 V (CR2354) Abmessungen: D 23 x 5,4 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36896

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 560 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015162368963

Sonepar Artikelnummer

120408309

Hersteller Artikelnummer

36896

Hersteller Typ

CR2354

Hersteller Artikel Nr.:

36896

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

560 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Höhe inkl. Pole:

5 mm

Durchmesser:

23 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

5.8 g

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.006 kg

Lithium-Batterie, 3V / 560mAh CR2354, für 8002M, 9001ME. Gewicht: 5,8g, Abmessungen: D 23 x 5,4mm. Bestelleinheit =1 Stk. (lose).