INDEXA - Lithium-Batterie, 3,0 Volt (CR123A) Abmessungen: D 17 x 34,5 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36898
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1600 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 123 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162368987
Sonepar Artikelnummer
120752226
Hersteller Artikelnummer
36898
Hersteller Typ
CR123A
Hersteller Artikel Nr.:
36898
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 123 A
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
34.5 mm
Durchmesser:
17 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.018 kg


