INDEXA - Lithium-Batterie, 3,0V CR2032 220mAh, 3Volt, Abmessungen: D 20 x 3,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32045
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 220 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320459
Sonepar Artikelnummer
120994064
Hersteller Artikelnummer
32045
Hersteller Typ
CR2032
Hersteller Artikel Nr.:
32045
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
220 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
3.2 mm
Durchmesser:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.003 kg


