INDEXA - Lithium-Batterie, 3,6 V / 1100 mAh (SAFT LST14250 / 1/2AA-LS )

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36888
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1100 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162368888
Sonepar Artikelnummer
120408310
Hersteller Artikelnummer
36888
Hersteller Typ
LST14250
Hersteller Artikel Nr.:
36888
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1100 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
25.2 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
8 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.009 kg


