Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Lithium-Batterie, 3,6 V / 2450 mAh (SAFT LST14500 / AA-LS )

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Lithium-Batterie, 3,6 V / 2450 mAh (SAFT LST14500 / AA-LS )

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36889

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2450 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015162368895

Sonepar Artikelnummer

120408311

Hersteller Artikelnummer

36889

Hersteller Typ

LST14500

Hersteller Artikel Nr.:

36889

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2450 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

50.3 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

16 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.016 kg

Lithium-Batterie, 3,6V / 2450mAh (AA-LS / SAFT LST14500 / ER14500). Lithium-Thionylchlorid, AA / Mignon, Gewicht: 16g, Abmessungen: D 14,5 x 50mm. Bestelleinheit =1 Stk. (lose).