INDEXA - Lithium Ionen Akku für WR100M7 Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26672
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 2600 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162266726
Sonepar Artikelnummer
120993931
Hersteller Artikelnummer
26672
Hersteller Typ
AKKU-WR100M7
Hersteller Artikel Nr.:
26672
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
2600 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Länge:
67 mm
Höhe inkl. Pole:
67 mm
Durchmesser:
18.5 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Gewicht:
46 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.045 kg


