INDEXA - LTE(4G)-Kommunikationsmodul zum Einbau in die Brandmelderzentrale BA10Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12303
Ausführung - Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 0
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162123036
Sonepar Artikelnummer
121134923
Hersteller Artikelnummer
12303
Hersteller Typ
BA10LTE
Hersteller Artikel Nr.:
12303
Ausführung:
Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
0
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsstrom:
0.1 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
rot
Höhe:
61 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
13 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.120 kg


