INDEXA - Magnetkontakt Aufbau-Reedkontakt, (Öffner, NC), im robusten Metallgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36210
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162362107
Sonepar Artikelnummer
120408269
Hersteller Artikelnummer
36210
Hersteller Typ
MKSA204
Hersteller Artikel Nr.:
36210
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0.6 m
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Länge des Sensors:
17 mm
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.056 kg


