INDEXA - Magnetkontakt, Aufbau-Reedkontakt Schließer (NO), weiß, WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33102
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Schließer
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331028
Sonepar Artikelnummer
120408265
Hersteller Artikelnummer
33102
Hersteller Typ
MK02
Hersteller Artikel Nr.:
33102
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Güteklasse nach EN 50131:
ohne
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Länge des Sensors:
67 mm
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.025 kg


