Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Magnetkontakt Einbau-Reedkontakt, (Öffner, NC), 10mm Bohrloch

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Magnetkontakt Einbau-Reedkontakt, (Öffner, NC), 10mm Bohrloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36211

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - 1 Öffner

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162362114

Sonepar Artikelnummer

120408270

Hersteller Artikelnummer

36211

Hersteller Typ

MKSA210

Hersteller Artikel Nr.:

36211

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

1 Öffner

Drahtlos:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Türen:

Ja

Geeignet für Tore:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Durchmesser Sensor:

9 mm

Länge des Sensors:

24 mm

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.006 kg

Magnetkontakt, Einbau-Reedkontakt (Öffner, NC) zur Absicherung von Türen oder Fenstern. Schaltabstand: ca. 21mm. Kontaktbelastung: max. 500mA / 6VA. Kontakt und Magnet in zylindrischem Gehäuse für 10mm Bohrloch. 2-adriger Anschluss über Klemmen. Abmessungen: D 9 x 24mm (Kontakt), D 9 x 15mm (Magnet). Kann über ein Eingangsmodul 9000E1, 9000E8, 9000E16 oder 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden (max. 5 Kontakte pro Buseingang).