INDEXA - Magnetkontakt, flexible Anbringung, Reedkontakt, Öffner NC, WEISS, 2m Kabel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33096
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162330960
Sonepar Artikelnummer
120408267
Hersteller Artikelnummer
33096
Hersteller Typ
MK06
Hersteller Artikel Nr.:
33096
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Güteklasse nach EN 50131:
ohne
Leitungslänge des Verbindungskabels:
2 m
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Durchmesser Sensor:
8 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.056 kg


