INDEXA - Magnetkontakt Miniatur-Ausführung Einbau-Reedkontakt (Öffner, NC), 10mm Bohrloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36212
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162362121
Sonepar Artikelnummer
120408271
Hersteller Artikelnummer
36212
Hersteller Typ
MKSA211
Hersteller Artikel Nr.:
36212
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0.35 m
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Durchmesser Sensor:
9 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.008 kg


