INDEXA - Masthalterung für Kameras, Aluminium, grauweiß, inkl. Schraubschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25535
Geeignet für - Kamera
Tragfähigkeit - 3 kg
Breite - 119 mm
Höhe - 119 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162255355
Sonepar Artikelnummer
120993833
Hersteller Artikelnummer
25535
Hersteller Typ
MH151
Hersteller Artikel Nr.:
25535
Geeignet für:
Kamera
Tragfähigkeit:
3 kg
Breite:
119 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
20 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.264 kg


