INDEXA - Masthalterung für Netzwerkkameras, groß, weiß, inkl. Schraubschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29289
Geeignet für - Kamera
Tragfähigkeit - 5 kg
Breite - 124 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292893
Sonepar Artikelnummer
121065385
Hersteller Artikelnummer
29289
Hersteller Typ
MH153
Hersteller Artikel Nr.:
29289
Geeignet für:
Kamera
Tragfähigkeit:
5 kg
Breite:
124 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
45 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
1.080 kg


