Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Melderkennzeichen zur individuellen Beschriftung von Rauch- oder Wärmemeldern

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12325

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162123258

Sonepar Artikelnummer

121134927

Hersteller Artikelnummer

12325

Hersteller Typ

BA10MK

Hersteller Artikel Nr.:

12325

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

Nein

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.002 kg

Melderkennzeichen zur individuellen Beschriftung von Rauch- oder Wärmemeldern der BA10Z- oder BA200Zx-Zentralen. Fahne mit Beschriftungsfeld zum Einstecken seitlich am Melder-Sockel. Abmessungen: 22 x 44 x 3mm. Sichtbare Fläche: 22 x 15mm.