INDEXA - Micro-Kuppelkamera, 3,6mm Einbau Decke/Wand, 1/3 Zoll 960H-CCD 700TVL, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25752
Montageart - Einbau
Installationstechnik - Koax
Bildsystem - PAL
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162257526
Sonepar Artikelnummer
120993865
Hersteller Artikelnummer
25752
Hersteller Typ
IND8612
Hersteller Artikel Nr.:
25752
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
Koax
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Silber
Öffnungswinkel Kamera:
63 °
Werkstoff:
Aluminium
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.205 kg


