Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - microSDHC Karte 32GB Class 4 mit Adapter

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - microSDHC Karte 32GB Class 4 mit Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27285

  • Speicherkapazität - 32 GB

  • Ausführung - SD-Card

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 16 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 4 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162272857

Sonepar Artikelnummer

120993948

Hersteller Artikelnummer

27285

Hersteller Typ

SDKARTE 32GB

Hersteller Artikel Nr.:

27285

Speicherkapazität:

32 GB

Ausführung:

SD-Card

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

16 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

4 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235200

Gewicht:

0.020 kg

MicroSDHC-Karte 32 GB Class 4 mit Adapter. Speicherkapazität: 32 GB, Geschwindigkeit Klasse 4, Datenübertragungsrate > 4 MB/s. In Verbindung mit dem mitgelieferten SD-Karten-Adapter als Full-Size-SDHC-Karte verwendbar. Mit SDHC- und SDXC-Geräten kompatibel. Ohne A1-Klassifizierung, daher passend für ACL15, DF270, DVT67, DVT68, DVS300, DW700, älteren Kameramodellen, sowie den meisten Geräten mit SD- / microSD-Einschub. Ebenfalls passend für WR100M7, WR120B4, WR120B8, WR120SN, WR120D, WR120BA-SOLAR und GK10-SOLAR. Abmessungen: 11 x 15 x 1mm (Adapter: 24 x 32 x 2mm).