INDEXA - Mikrofon-Modul, 12V DC, inkl. 45cm Kabel mit Cinch- und DC-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25434
Ausführung - sonstige
Technik - Kondensatormikrofon
Kabellänge - 0.45 m
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162254341
Sonepar Artikelnummer
120993914
Hersteller Artikelnummer
25434
Hersteller Typ
MIK02
Hersteller Artikel Nr.:
25434
Ausführung:
sonstige
Technik:
Kondensatormikrofon
Kabellänge:
0.45 m
Drahtlos:
Nein
Mit Schwanenhals:
Nein
Richtcharakteristik:
sonstige
Stereo:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Mikrofonlänge:
50 mm
Mit LCD-Anzeige:
Nein
Mit Sperrfunktion:
Nein
Mit Windschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
0.032 kg


