INDEXA - Mini-Magnetkontakt, Aufbau-Reedkontakt selbstklebend, (Öffner, NC), WEISS, 30cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33095
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162330953
Sonepar Artikelnummer
120408266
Hersteller Artikelnummer
33095
Hersteller Typ
MK05
Hersteller Artikel Nr.:
33095
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Güteklasse nach EN 50131:
ohne
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0.3 m
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Länge des Sensors:
28 mm
Breite des Sensors:
13 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.010 kg


