INDEXA - Mobilteil für Funk-Video-Türsprechanlage DVT60 / DVT67 mit 2,5 Zoll Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27098
Mit Video - Ja
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Tischgerät
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162270983
Sonepar Artikelnummer
120711954
Hersteller Artikelnummer
27098
Hersteller Typ
DVT60M
Hersteller Artikel Nr.:
27098
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Tischgerät
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Nein
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Bildschirmdiagonale:
61 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
2.4 Inch
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
3 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.372 kg


