INDEXA - Modulator Verteileranlagen HDMI Eingang an DVB-T/C Kabel-Fernsehen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25451
Ausgang - 1 HF
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Eingänge - sonstige
Max. Ausgangspegel - 99 dBµV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162254518
Sonepar Artikelnummer
120993917
Hersteller Artikelnummer
25451
Hersteller Typ
MOD-HDM1
Hersteller Artikel Nr.:
25451
Ausgang:
1 HF
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Eingänge:
sonstige
Max. Ausgangspegel:
99 dBµV
Max. Leistungsaufnahme:
6 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
0.342 kg


