INDEXA - Monitor 28 Zoll 4K UHD Videomonitor IPS-Bildschirm DP, 2x HDMI, VESA 2160p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24897
Anzahl der Farben des Displays - 1e+009
Ausführung des Displays - TFT
Auflösung - 4K UHD
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162248975
Sonepar Artikelnummer
121290005
Hersteller Artikelnummer
24897
Hersteller Typ
VM2801
Hersteller Artikel Nr.:
24897
Anzahl der Farben des Displays:
1e+009
Ausführung des Displays:
TFT
Auflösung:
4K UHD
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
1024
Bildschirmdiagonale sichtbar:
71 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
28 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
3840
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
2160
Bildformat:
16:9
Mit Bildschirmtastatur:
Nein
Mit Touchscreen:
Nein
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
1
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
0
VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):
Nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Mit HW-Schnittstelle PS2:
Nein
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Zeilenfrequenz:
86.4 .. 129.6 kHz
Bildwiederholfrequenz:
0.04 .. 0.06 kHz
Freistehend:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
635 mm
Höhe:
368 mm
Tiefe:
58 mm
Neigungswinkel:
10 °
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285291
Gewicht:
5.720 kg


