INDEXA - Monitor-Halterung VESA-100 VESA-75 flach, für VM21x Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24887
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 30 kg
Breite - 143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162248876
Sonepar Artikelnummer
120993878
Hersteller Artikelnummer
24887
Hersteller Typ
WHM100F
Hersteller Artikel Nr.:
24887
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
143 mm
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Höhe:
123 mm
Tiefe:
16 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.580 kg


