INDEXA - Monitor-Wandhalterung universal, ausklappbar, schwenk-neige, VESA 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24833
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -10 .. 3 °
Tragfähigkeit - 20 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162248333
Sonepar Artikelnummer
120993880
Hersteller Artikelnummer
24833
Hersteller Typ
WHM100A2
Hersteller Artikel Nr.:
24833
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-10 .. 3 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Breite:
117 mm
Schwenkbereich:
-90 .. 90 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Höhe:
205 mm
Tiefe:
38 .. 320 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.050 kg


