INDEXA - Monitor-Wandhalterung universal, ausklappbar, schwenk-neige, VESA 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24834
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -7.5 .. 7.5 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162248340
Sonepar Artikelnummer
120993881
Hersteller Artikelnummer
24834
Hersteller Typ
WHM200A
Hersteller Artikel Nr.:
24834
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-7.5 .. 7.5 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
230 mm
Schwenkbereich:
-90 .. 90 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Höhe:
230 mm
Tiefe:
68 .. 403 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.170 kg


