INDEXA - Multikabel für Video-Kameras, 75 Ohm RG59 +DC 1mm2, Hybridkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25519
Daten- und Kommunikationskabel - Ja
LWL-Kabel - Nein
Energiekabel - Ja
Koaxialkabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162255195
Sonepar Artikelnummer
120402080
Hersteller Artikelnummer
25519
Hersteller Typ
RG59 MULTI 100
Hersteller Artikel Nr.:
25519
Daten- und Kommunikationskabel:
Ja
LWL-Kabel:
Nein
Energiekabel:
Ja
Koaxialkabel:
Ja
Mit Schutzleiter:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kabelgeometrie:
sonstige
Gewicht:
80 kg/km
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
9.620 kg


