INDEXA - Neodym-Magnet, Abmessungen: 9mm x 3mm mit 4mm Bohrung (versenkt).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36918
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - Aluminium
Geeignet für Außengebrauch - Nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 9006
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162369182
Sonepar Artikelnummer
120408272
Hersteller Artikelnummer
36918
Hersteller Typ
MAG09D3
Hersteller Artikel Nr.:
36918
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Durchmesser Sensor:
9 mm
Höhe des Sensors:
3 mm
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.001 kg


