INDEXA - Netzgerät 15V 4A in REG-Gehäuse für VT100 Video-Türsprechsysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28080
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 15 V
Max. Ausgangsstrom - 4000 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280807
Sonepar Artikelnummer
120993985
Hersteller Artikelnummer
28080
Hersteller Typ
VT100NG3
Hersteller Artikel Nr.:
28080
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom:
4000 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
91 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
59 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
4
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.200 kg


