INDEXA - Netzgerät für Notstromversorgung EN 54-4, 24V DC, 5A für Brandmeldeanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12380
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 .. 13.8 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162123807
Sonepar Artikelnummer
121134936
Hersteller Artikelnummer
12380
Hersteller Typ
NV24/14
Hersteller Artikel Nr.:
12380
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 .. 13.8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
36 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
42 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
234 mm
Höhe:
304 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.660 kg


