INDEXA - Netzkabel mit Eurostecker, 2x 0,75 mit offenem Ende, 2,9m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32114
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321142
Sonepar Artikelnummer
120408337
Hersteller Artikelnummer
32114
Hersteller Typ
NKEW3
Hersteller Artikel Nr.:
32114
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2.9 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Mit Personenschutz PRCD:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg


