Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Netzteil 15V DC, 6 DIN Module, Video-Türsprechanlage VT100

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Netzteil 15V DC, 6 DIN Module, Video-Türsprechanlage VT100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28050

  • Anwendung - Video

  • Ausgangsspannung - 15 V

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162280500

Sonepar Artikelnummer

120993986

Hersteller Artikelnummer

28050

Hersteller Typ

VT100NGV1

Hersteller Artikel Nr.:

28050

Anwendung:

Video

Ausgangsspannung:

15 V

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

6

Höhe:

91 mm

Breite:

107 mm

Tiefe:

62 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Ja

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

3

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.302 kg

Netzgerät in REG-Gehäuse mit dreifach Videoverteiler für ein VT100 Video-Türsprechsystem mit zwei Innenstationen. Zur Hutschienenmontage (6 TE). 5-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45-Buchsen oder Schraubklemmen. Eingangsspannung: 230V, 50Hz. Ausgangsspannung: 15V DC, 3A. Abmessungen: 107 x 91 x 59mm.