INDEXA - Notstrom-Akku für Alarmzentralen, Bleiakku 12 Volt, 1,2Ah, FASTON 187, VdS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33155
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331554
Sonepar Artikelnummer
120408313
Hersteller Artikelnummer
33155
Hersteller Typ
HP13
Hersteller Artikel Nr.:
33155
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
sonstige
Länge:
97 mm
Höhe inkl. Pole:
52 mm
Breite:
43 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
530 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.600 kg


