INDEXA - Notstrom-Akku für Alarmzentralen, Bleiakku 12 Volt, 18 Ah, FASTON 187, VdS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32095
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 18000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320954
Sonepar Artikelnummer
120408315
Hersteller Artikelnummer
32095
Hersteller Typ
HP180
Hersteller Artikel Nr.:
32095
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
18000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
sonstige
Länge:
180 mm
Höhe inkl. Pole:
166 mm
Breite:
74 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
5320 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
5.440 kg


