INDEXA - Notstrom-Akku für Alarmzentralen, Bleiakku 12 Volt, 2,3Ah, FASTON 187, VdS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32093
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 2300 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162320930
Sonepar Artikelnummer
120408314
Hersteller Artikelnummer
32093
Hersteller Typ
HP26
Hersteller Artikel Nr.:
32093
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
sonstige
Länge:
178 mm
Höhe inkl. Pole:
61 mm
Breite:
35 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
880 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.880 kg


