INDEXA - Notstrom-Akku für Alarmzentralen, Bleiakku 12 Volt, 7 Ah, FASTON 187, VdS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32090
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 7000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320909
Sonepar Artikelnummer
120402106
Hersteller Artikelnummer
32090
Hersteller Typ
HP75
Hersteller Artikel Nr.:
32090
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
7000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
sonstige
Länge:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
94 mm
Breite:
65 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
2175 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
2.300 kg


