INDEXA - Notstrom-Akku für Außensirenen AS10F / 6000AS 6 Volt, 1,2 Ah, FASTON 187

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32091
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1300 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320916
Sonepar Artikelnummer
120408316
Hersteller Artikelnummer
32091
Hersteller Typ
HP13/6
Hersteller Artikel Nr.:
32091
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
sonstige
Länge:
97 mm
Höhe inkl. Pole:
51 mm
Breite:
24 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
300 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.294 kg


