Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Notstrom-Akku für Mini-Zentrale RZ03 12V / 330 mAh

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Notstrom-Akku für Mini-Zentrale RZ03 12V / 330 mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12050

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 330 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162120509

Sonepar Artikelnummer

120711986

Hersteller Artikelnummer

12050

Hersteller Typ

AKKU-RZ03A

Hersteller Artikel Nr.:

12050

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

330 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

10

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

52 mm

Höhe inkl. Pole:

43 mm

Breite:

20 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

95 g

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.095 kg

Notstrom-Akku für Mini-Zentrale RZ03, 12V / 300mAh, Gewicht: 95g. Abmessungen: 52 x 43 x 20mm.