Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Notstrom-Akku für Mini-Zentrale RZ04, 3,6V, 2600mAh

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Notstrom-Akku für Mini-Zentrale RZ04, 3,6V, 2600mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12056

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2600 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162120561

Sonepar Artikelnummer

120711974

Hersteller Artikelnummer

12056

Hersteller Typ

AKKU-RZ04

Hersteller Artikel Nr.:

12056

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2600 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

69.5 mm

Höhe inkl. Pole:

69.5 mm

Durchmesser:

18.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Gewicht:

45 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.045 kg

Notstromakku für Mini-Zentrale RZ04, Li-ion 3,6V, 2600mAh, ICR18650, inkl. Schutzelektronik. Gewicht: 45g, Abmessungen: D 18,5 x 69,5mm.