INDEXA - Notstrom-Akkupack für Außensirene OS360A, OS365A sowie 9000ASD 4,8 Volt / 1,8 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32094
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 1800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320947
Sonepar Artikelnummer
120408317
Hersteller Artikelnummer
32094
Hersteller Typ
AKKU-360A
Hersteller Artikel Nr.:
32094
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
90 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Breite:
24 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Gewicht:
184 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85073020
Gewicht:
0.190 kg


