Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Notstrom-Akkupack für Funk-Repeater 9000FR NiCd 4,8V / 900mAh

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Notstrom-Akkupack für Funk-Repeater 9000FR NiCd 4,8V / 900mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35516

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 900 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162355161

Sonepar Artikelnummer

120408176

Hersteller Artikelnummer

35516

Hersteller Typ

9000FR-AKKU

Hersteller Artikel Nr.:

35516

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

900 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

57 mm

Höhe inkl. Pole:

48 mm

Breite:

15 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Gewicht:

85 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.084 kg

Notstrom-Akkupack für Funk-Repeater 9000FR. 4,8V / 900mAh, Gewicht 85g. Abmessungen: 57 x 48 x 15mm.