INDEXA - Optischer Signalgeber BL243, 24-28VDC EN54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12383
Nennspannung - 24 .. 28 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP21
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162123838
Sonepar Artikelnummer
121290024
Hersteller Artikelnummer
12383
Hersteller Typ
BL243
Hersteller Artikel Nr.:
12383
Nennspannung:
24 .. 28 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP21
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.006 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.180 kg


