INDEXA - Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (Alarm-PIR) Erfassungsbereich 120° x 12m, 12V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33163
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Erfassungswinkel vertikal - 60 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331639
Sonepar Artikelnummer
120408249
Hersteller Artikelnummer
33163
Hersteller Typ
BM04
Hersteller Artikel Nr.:
33163
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Erfassungswinkel vertikal:
60 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Nein
Betriebsstrom:
10 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Betriebsspannung:
12 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
12 m
Tierschneise:
Nein
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2 .. 2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.080 kg


