Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Piezosummer, klein, Lautstärke: 90dBA, 3-24V DC, 15mA

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Piezosummer, klein, Lautstärke: 90dBA, 3-24V DC, 15mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33168

  • Lautstärke - 90 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015162331684

Sonepar Artikelnummer

120408286

Hersteller Artikelnummer

33168

Hersteller Typ

AS15

Hersteller Artikel Nr.:

33168

Lautstärke:

90 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Stromart:

DC

Betriebsspannung DC:

3 .. 24 V

Stromaufnahme:

0.15 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.012 kg

Piezosummer, klein und lautstark, Lautstärke 90 dB(A). Schallfrequenz: 3,5 kHz (+/- 0,5 kHz), Spannungsversorgung: 3 - 24V DC, 15mA/12VDC. Inkl. 2 Adern mit freien Enden (ca. 12cm Länge). Kann Aufputz oder in einem Bohrloch (D 19 - 20mm) einer Platte bis 1mm Stärke befestigt werden. Gewicht: 10g, Abmessungen: D 30 x 24mm plus Befestigungslaschen.