INDEXA - PoE Desktop-Netzwerk-Switch mit 27 Ports (24+3) 30W pro Port / 300W Gesamt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29092
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162290929
Sonepar Artikelnummer
120993814
Hersteller Artikelnummer
29092
Hersteller Typ
NWS241
Hersteller Artikel Nr.:
29092
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
3
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
300 W
Max. Leistungsaufnahme:
300 W
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Höhe:
45 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.990 kg


