INDEXA - PoE Injector 30W, 100m Übertragung IEEE 802.3af / IEEE 802.3at

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29080
Ethernet - Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 2
Bauform - sonstige
Fast Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162290806
Sonepar Artikelnummer
120993811
Hersteller Artikelnummer
29080
Hersteller Typ
NWI01
Hersteller Artikel Nr.:
29080
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
Ja
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
2
40 Gigabit Ethernet:
Nein
Höhe:
38 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.414 kg


