INDEXA - PoE Netzwerk-Switch 10 (8+2) Ports, 8x 100Mbps IEEE 802.3af 48V, 2x 1000Mbps

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29089
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162290899
Sonepar Artikelnummer
120993813
Hersteller Artikelnummer
29089
Hersteller Typ
NWS83
Hersteller Artikel Nr.:
29089
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
120 W
Max. Leistungsaufnahme:
120 W
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Höhe:
35 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.816 kg


