INDEXA - Powerline Ethernet Adapter mit zwei PoE (Power-over-Ethernet) RJ45 Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29098
Ethernet - Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Bauform - sonstige
Fast Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162290981
Sonepar Artikelnummer
120993815
Hersteller Artikelnummer
29098
Hersteller Typ
NWPL01-POE
Hersteller Artikel Nr.:
29098
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Höhe:
146 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.358 kg


